品番 : EA618AL-10
品名 : 1/4"DRx10mm ソケット(二重4角)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2415M-10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 外径 | 17.4mm |
| 対辺 | 10mm | 全長 | 22mm |
| 2重4角ソケット | |||
| 4角形のナット、ボルト等を回すソケットです。 | |||
| 四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするので、より強いトルクがかけられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/18 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0456ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618AL-8 1/4"DRx 8mm ソケット(二重4角) |
| EA618AL-10 1/4"DRx10mm ソケット(二重4角) |
