詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AS-102

品名 : 1/4"DR/4.0x0.8mm [-]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2005.25-4
差込角 1/4” 全長 25mm
サイズ 0.8×4.0mm
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 17:19現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA618AS-102 1/4"DR/4.0x0.8mm [-]ビットソケット
EA618AS-103 1/4"DR/5.5x1.0mm [-]ビットソケット
EA618AS-104 1/4"DR/6.5x1.2mm [-]ビットソケット
EA618AS-105 1/4"DR/8.0x1.2mm [-]ビットソケット
EA618AS-106 1/4"DR/8.0x1.6mm [-]ビットソケット
EA618AS-107 1/4"DR/ 10x1.6mm [-]ビットソケット
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top