品番 : EA618AW
品名 : 1/4"DR/T10-40 [TORX]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | RS2025/7-L28 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 7個組セット トルクススビットソケットとレールセットです。 |
先端サイズ | T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 |
| 材質 | 本体:クロムモリブデン鋼、レール:スチール | 先端形状 | トルクスビットソケット |
| 差込角 | 1/4”(6.35mm) | ソケット全長 | 28mm |
| レール全長 | 150mm | 重量 | 119g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,540 円(税抜)/ 8,294 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/17 16:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0457ページ | ||||
