詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AW-120

品名 : 1/4"DR/T20x28mm [TORX]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2025.28-T20
差込角 1/4” サイズ T20
全長 28mm
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 11:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0457ページ
バリエーション一覧
EA618AW-108 1/4"DR/ T8x28mm [TORX]ビットソケット
EA618AW-109 1/4"DR/ T9x28mm [TORX]ビットソケット
EA618AW-110 1/4"DR/T10x28mm [TORX]ビットソケット
EA618AW-115 1/4"DR/T15x28mm [TORX]ビットソケット
EA618AW-120 1/4"DR/T20x28mm [TORX]ビットソケット
EA618AW-125 1/4"DR/T25x28mm [TORX]ビットソケット
EA618AW-127 1/4"DR/T27x28mm [TORX]ビットソケット
EA618AW-130 1/4"DR/T30x28mm [TORX]ビットソケット
EA618AW-140 1/4"DR/T40x28mm [TORX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top