詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AX-217

品名 : 1/4"DRx1/4"HEX/47mm ソケットアダプター(首振型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー TONE 型番 2BAF-08
外径(mm) 12.5 全長(mm) 47
六角シャンク 1/4” 首振り角度 10°
狭い場所での作業に最適
差込角 1/4”
インパクトドライバーに対応。
追加説明
カタログ価格

870 (税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/01 01:04現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA618AX-217 1/4"DRx1/4"HEX/47mm ソケットアダプター(首振型)
EA618AX-218 3/8"DRx1/4"HEX/51mm ソケットアダプター(首振型)
EA618AX-219 1/2"DRx1/4"HEX/54mm ソケットアダプター(首振型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top