品番 : EA618AX-222
品名 : 1/2"DRx1/4"HEX/54mm インパクトソケットアダプター
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 2BAN-16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長(mm) | 54 |
| 六角シャンク | 1/4” | 重量(g) | 40 |
| D(㎜) | 16 | ||
| インパクトドライバー対応 | |||
| リング&ピン穴タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/23 01:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0476ページ 0987ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618AX-221 3/8"DRx1/4"HEX/51mm インパクトソケットアダプター |
| EA618AX-222 1/2"DRx1/4"HEX/54mm インパクトソケットアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。


