品番 : EA618AX-401
品名 : 1/4"DRx1/4"HEX ソケットアダプター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ESA-2 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 6.35mm(1/4”) | 六角シャンク | 1/4” |
| 全長 | 36.5mm | 最大トルク | 47N・m |
| 重量 | 40g | 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) |
| インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 | |||
| ボール止めタイプ | |||
| 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製 | |||
| <注意> ・保証トルク47N・m以内で正しく安全にご使用下さい。 ・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。 ・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。 ・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618AX-401 1/4"DRx1/4"HEX ソケットアダプター |
| EA618AX-402 3/8"DRx1/4"HEX ソケットアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大

