詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BA-41

品名 : 3/8"DRx200mm ラチェットハンドル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3753PB
全長 200mm 差込角 3/8”sq (9.5mm)
ギア数 24歯 送り角 15°
重量 286g 材質 クロムモリブデン鋼
仕上げ ミガキタイプ リリース方式 ロッキング式
左右切替式
ロッキング式
爪と本体でギアを支える高信頼構造とトルクアップを実現する2の爪ギア駆動方式のラチェットハンドルです。
追加説明
カタログ価格

6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/26 04:26現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA618BA-2
バリエーション一覧
EA618BA-2 3/8"DR/200mm ラチェットハンドル(ロッキング)
EA618BA-41 3/8"DRx200mm ラチェットハンドル
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top