詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BG-100

品名 : 3/8"DR セミディープソケットセット(インチ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS3300XA/9
〈セット内容〉 9個組 差込角 3/8”
対辺(インチ) 1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・1-1/16・3/4
追加説明
カタログ価格

12,000 (税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 16:20現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0466ページ

代替品

EA618BR-100
  • 品番

    EA618BR-100

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA618BG-100 3/8"DR セミディープソケットセット(インチ)
EA618BG-101 3/8"DRx1/4" セミディープソケット
EA618BG-102 3/8"DRx5/16" セミディープソケット
EA618BG-103 3/8"DRx3/8" セミディープソケット
EA618BG-104 3/8"DRx7/16" セミディープソケット
EA618BG-105 3/8"DRx1/2" セミディープソケット
EA618BG-106 3/8"DRx9/16" セミディープソケット
EA618BG-107 3/8"DRx5/8" セミディープソケット
EA618BG-108 3/8"DRx11/16"セミディープソケット
EA618BG-109 3/8"DRx 3/4" セミディープソケット
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA618BG-105です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top