品番 : EA618BJ-10
品名 : 3/8"DRx10mm ソケット(プロテクター付)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 23405M-10FR |
---|---|---|---|
全長(mm) | 27.3 | 外径(mm) | 17.3 |
対辺(mm) | 10 | 差込角 | 3/8” |
空転可能な樹脂製のプロテクターでカバーされたキズ防止ソケットです | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 05:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0489ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618BJ-8 3/8"DRx 8mm ソケット(プロテクター付) |
EA618BJ-10 3/8"DRx10mm ソケット(プロテクター付) |
EA618BJ-12 3/8"DRx12mm ソケット(プロテクター付) |
EA618BJ-14 3/8"DRx14mm ソケット(プロテクター付) |
拡大