品番 : EA618BL-1
品名 : 3/8"DRx16.0mm スパークプラグソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300C.180-16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8”(9.5mm) | 対辺(mm) | 16 |
外径(mm) | 20.5 | 全長(mm) | 180 |
重量(g) | 220 | ||
スパークプラグ用 | |||
ソケット内部のクリップでしっかりとスパークプラグを保持します。 | |||
マグネットを使用しない構造の為、電子機器類にも影響を与えません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/17 11:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |