詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BL-18

品名 : 3/8"DRx 18mm ユニバーサル スパークプラグソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3340C-18
差込角 3/8” 対辺(mm) 18
外径(mm) 23.9 全長(mm) 88
スパークプラグ用
マグネットを使用しない構造の為、電子機器類にも影響を与えません。
追加説明
カタログ価格

7,190 (税抜)/ 7,909 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/28 06:15現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA618BL-14 3/8"DRx 14mm ユニバーサル スパークプラグソケット
EA618BL-16 3/8"DRx 16mm ユニバーサル スパークプラグソケット
EA618BL-18 3/8"DRx 18mm ユニバーサル スパークプラグソケット
EA618BL-20.8 3/8"DRx20.8mm ユニバーサル スパークプラグソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top