詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BM-8

品名 : 3/8"DRx 8mm [ナットグリップ]ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3450M-8
差込角 3/8”
両側にボール付
ナットグリップタイプの為ボルト、ナットが脱落しません。
対辺(mm) 8 外径 12mm
全長 26mm
追加説明
カタログ価格

1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/03 05:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0459ページ

代替品

EA617AK-408
  • 品番

    EA617AK-408

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA618BM 3/8"DR/8個組 [ナットグリップ]ソケット
EA618BM-8 3/8"DRx 8mm [ナットグリップ]ソケット
EA618BM-10 3/8"DRx10mm [ナットグリップ]ソケット
EA618BM-12 3/8"DRx12mm [ナットグリップ]ソケット
EA618BM-13 3/8"DRx13mm [ナットグリップ]ソケット
EA618BM-14 3/8"DRx14mm [ナットグリップ]ソケット
EA618BM-15 3/8"DRx15mm [ナットグリップ]ソケット
EA618BM-16 3/8"DRx16mm [ナットグリップ]ソケット
EA618BM-18 3/8"DRx18mm [ナットグリップ]ソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top