詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BS-308

品名 : 3/8"DRx11/32" [Hex]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3010A.50-11/32
対辺(インチ) 11/32 全長(mm) 50
差込角 3/8”
追加説明
カタログ価格

1,380 (税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/05 02:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618BT-8
バリエーション一覧
EA618BS-301 3/8"DRx 1/8" [Hex]ビットソケット
EA618BS-302 3/8"DRx 5/32" [Hex]ビットソケット
EA618BS-303 3/8"DRx 3/16" [Hex]ビットソケット
EA618BS-304 3/8"DRx 7/32" [Hex]ビットソケット
EA618BS-305 3/8"DRx 1/4" [Hex]ビットソケット
EA618BS-306 3/8"DRx 9/32" [Hex]ビットソケット
EA618BS-307 3/8"DRx 5/16" [Hex]ビットソケット
EA618BS-308 3/8"DRx11/32" [Hex]ビットソケット
EA618BS-309 3/8"DRx 3/8 " [Hex]ビットソケット
EA618BS-310 3/8"DRx7/16 " [Hex]ビットソケット
EA618BS-311 3/8"DRx 1/2 " [Hex]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618BS-304です。
  • ※画像はEA618BS-304です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top