詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BX-2

品名 : 3/8"DR/#2 [+]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3000-2(PH)
差込角 3/8” 全長 60mm
先端 #2
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0459ページ
バリエーション一覧
EA618BX-1 3/8"DR/#1 [+]ビットソケット
EA618BX-2 3/8"DR/#2 [+]ビットソケット
EA618BX-3 3/8"DR/#3 [+]ビットソケット
EA618BX-4 3/8"DR/#4 [+]ビットソケット
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top