品番 : EA618BZ-303
品名 : 3/8"DRx 3mm/75mm [INHEX]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3012M.75-3 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 3 |
| 全長(mm) | 75 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA618BZ-308です。

