詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CA-21

品名 : 1/2"DRx380mm シノ付ラチェット(ロッキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 171B-1/2
差込角 1/2” 全長 380mm
送り角 15°
左右切替式
プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。
ソケットの抜き差しはプッシュボタンをペンなどでしっかりと押してください。
追加説明
カタログ価格

10,100 (税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/01 05:37現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618CA-28
  • 品番

    EA618CA-28

  • コメント

    シノ付ではありません。

バリエーション一覧
EA618CA 1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付)
EA618CA-21 1/2"DRx380mm シノ付ラチェット(ロッキング)
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top