詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CC-43B

品名 : 1/2"DRx3/8"DR/125mm 凹凸アダプター

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4433A-125
差込角 メス:1/2”、オス:3/8” 全長 125mm
差込角の異なるソケットとハンドル等とを、接続する為のアダプターです。
追加説明
カタログ価格

2,160 (税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/06/17 11:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0480ページ
バリエーション一覧
EA618CC-43A 1/2"DRx3/8"DR/ 35mm 凹凸アダプター
EA618CC-43B 1/2"DRx3/8"DR/125mm 凹凸アダプター
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top