品番 : EA618CF-16
品名 : 1/2"DRx16mm ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4305M-16 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 16 | 外径(mm) | 22.8 |
| 全長(mm) | 77 | 差込角 | 1/2” |
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA618CF-14です。
