品番 : EA618CN-11
品名 : 1/2"DRx11mm ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4300M-11 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 11 |
外径(mm) | 16.5 | 全長(mm) | 77 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 16:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |