品番 : EA618CP-11
品名 : 1/2"DRx 25/32" ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4300A-25/32 |
|---|---|---|---|
| 対辺(インチ) | 25/32 | 外径(mm) | 27.8 |
| 全長(mm) | 77 | 差込角 | 1/2” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0463ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA618CP-13です。
