品番 : EA618CP-111
品名 : 1/2"DR/11mm ユニバーサルソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4440M-11 |
---|---|---|---|
対辺 | 11mm | 外径 | 16.5mm |
全長 | 65mm | 差込角 | 1/2” |
重量(g) | 158 | ||
6角ユニバーサルソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 09:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618CP-114です。