品番 : EA618CR-207
品名 : 1/2"DRx7㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4012M.100-7 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 100 | 対辺(mm) | 7 |
差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/21 11:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA618CR-210です。