詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CR-23

品名 : 1/2"DRx23㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4012M.60-23
全長(mm) 60 対辺(mm) 23
差込角 1/2”
追加説明
カタログ価格

2,540 (税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 16:58現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA618CR-4 1/2"DRx4㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-5 1/2"DRx5㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-6 1/2"DRx6㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-7 1/2"DRx7㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-8 1/2"DRx8㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-9 1/2"DRx9㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-10 1/2"DRx10㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-11 1/2"DRx11㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-12 1/2"DRx12㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-13 1/2"DRx13㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-14 1/2"DRx14㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-15 1/2"DRx15㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-16 1/2"DRx16㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-17 1/2"DRx17㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-18 1/2"DRx18㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-19 1/2"DRx19㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-21 1/2"DRx21㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-22 1/2"DRx22㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-23 1/2"DRx23㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
EA618CR-24 1/2"DRx24㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA618CR-14です。
  • ※写真はEA618CR-14です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top