詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CV-110

品名 : 1/2"DRxM10/100mm [XZN]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4020.100-M10
サイズ M10 全長(mm) 100
差込角 1/2”
追加説明
カタログ価格

3,120 (税抜)/ 3,432 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 20:12現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA618CV-105 1/2"DRx M5/100mm [XZN]ビットソケット
EA618CV-106 1/2"DRx M6/100mm [XZN]ビットソケット
EA618CV-108 1/2"DRx M8/100mm [XZN]ビットソケット
EA618CV-110 1/2"DRxM10/100mm [XZN]ビットソケット
EA618CV-112 1/2"DRxM12/100mm [XZN]ビットソケット
EA618CV-114 1/2"DRxM14/100mm [XZN]ビットソケット
EA618CV-116 1/2"DRxM16/100mm [XZN]ビットソケット
EA618CV-118 1/2"DRxM18/100mm [XZN]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA618CV-110です
  • ※写真はEA618CV-110です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top