品番 : EA618CZ-110.5
品名 : 1/2"DR/10.5mm スタッドプーラー
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4100M-10.5 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | サイズ(mm) | 10.5 |
クランプ範囲(mm) | 9.9~10.5 | 外径(mm) | 28 |
全長(mm) | 75 | 重量(g) | 202 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 16:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0469ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618CZ-110です。