品番 : EA618DC-4
品名 : 3/4"DRx1000mm スピンナーハンドル
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6768-1000 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 全長 | 1000mm |
| 重量 | 3.4kg | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618DC-3 3/4"DRx 600mm スピンナーハンドル |
| EA618DC-4 3/4"DRx1000mm スピンナーハンドル |
