品番 : EA618DF-109
品名 : 3/4"DRx 1" ソケット(インチ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400A-1 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 1” |
| 外径 | 37mm | 全長 | 50mm |
| 重量(g) | 222 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618DF-118です。
