品番 : EA618DF-118
品名 : 3/4"DRx1・1/2" ソケット(インチ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400A-1.1/2 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 1-1/2” |
| 外径 | 52mm | 全長 | 59mm |
| 重量(g) | 523 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
