品番 : EA618DG-23
品名 : 3/4"DRx23mm ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6300M-23 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロモリブデン鋼SCM687 | サイズ(W×D×H)mm | サイズ90X33.5X34mm |
| 重量(g) | 361g | 全長(mm) | 90 |
| 差込角 | 3/4” | 外径(mm) | 33.5 |
| 対辺(mm) | 23 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0464ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA618DG-34です。
