品番 : EA618GF-110
品名 : 10.0x700.0mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | THF2-10L |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 10 | 外径(mm) | 14.5 |
| 全長(mm) | 700 | ハンドル長(mm) | 180 |
| 重量(g) | 680 | ||
| 6ポイント | |||
| マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618GF-110 10.0x700.0mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付) |
| EA618GF-113 13.0x701.5mm T型ユニバ-サルBOXレンチ(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618GF-114です。
