詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618GL-24

品名 : 24x265mm L型Boxレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 LB0024
材質 S45C 対辺 24mm
軸長 265mm 重量 460g
6ポイント
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 21:11現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA618GB-24
  • 品番

    EA618GB-24

  • コメント

    T型BOXレンチになります。

バリエーション一覧
EA618GL-8 8x110mm L型Boxレンチ
EA618GL-12 12x190mm L型Boxレンチ
EA618GL-14 14x200mm L型Boxレンチ
EA618GL-19 19x230mm L型Boxレンチ
EA618GL-21 21x250mm L型Boxレンチ
EA618GL-22 22x255mm L型Boxレンチ
EA618GL-26 26x270mm L型Boxレンチ
EA618GL-27 27x275mm L型Boxレンチ
EA618GL-30 30x280mm L型Boxレンチ
EA618GL-32 32x280mm L型Boxレンチ
EA618GL-36 36x330mm L型Boxレンチ
EA618GL-41 41x350mm L型Boxレンチ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top