詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HK-5.5

品名 : 1/4"DRx5.5mm ソケット

仕様

メーカー TONE 型番 2S-5.5
差込角 1/4” 対辺 5.5mm
外径 8.5mm 全長 22mm
追加説明
カタログ価格

590 (税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 07:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0453ページ

代替品

EA618AE-5.5
  • 品番

    EA618AE-5.5

  • コメント

    変更点:メーカー

バリエーション一覧
EA618HK-3 1/4"DRx 3 mm ソケット
EA618HK-4 1/4"DRx 4 mm ソケット
EA618HK-4.5 1/4"DRx4.5mm ソケット
EA618HK-5 1/4"DRx 5 mm ソケット
EA618HK-5.5 1/4"DRx5.5mm ソケット
EA618HK-6 1/4"DRx 6 mm ソケット
EA618HK-7 1/4"DRx 7 mm ソケット
EA618HK-8 1/4"DRx 8 mm ソケット
EA618HK-9 1/4"DRx 9 mm ソケット
EA618HK-10 1/4"DRx 10mm ソケット
EA618HK-11 1/4"DRx 11mm ソケット
EA618HK-12 1/4"DRx 12mm ソケット
EA618HK-13 1/4"DRx 13mm ソケット
EA618HK-14 1/4"DRx 14mm ソケット
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top