詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HL-3

品名 : 1/4"DRx 3mm ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー TONE 型番 2S-03L
差込角 1/4” 全長 51mm
対辺 3mm 外径 6mm
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 22:26現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA618HL-3 1/4"DRx 3mm ディープソケット
EA618HL-4 1/4"DRx 4mm ディープソケット
EA618HL-5 1/4"DRx 5mm ディープソケット
EA618HL-6 1/4"DRx 6mm ディープソケット
EA618HL-7 1/4"DRx 7mm ディープソケット
EA618HL-8 1/4"DRx 8mm ディープソケット
EA618HL-9 1/4"DRx 9mm ディープソケット
EA618HL-10 1/4"DRx10mm ディープソケット
EA618HL-11 1/4"DRx11mm ディープソケット
EA618HL-12 1/4"DRx12mm ディープソケット
EA618HL-13 1/4"DRx13mm ディープソケット
EA618HL-14 1/4"DRx14mm ディープソケット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top