品番 : EA618JA-18
品名 : 3/8"DRx 90mm ラチェットハンドル(首振)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RH3FCHS |
|---|---|---|---|
| ギア数 | 72歯 | 差込角 | 3/8” |
| 仕様 | 首振型 | ||
| ロック式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 送り角5°のコンパクトヘッドで狭い場所の作業も効率よく行えます。 | |||
| 首振型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0447ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618JA-13 3/8"DRx122mm ラチェットハンドル |
| EA618JA-18 3/8"DRx 90mm ラチェットハンドル(首振) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618JA-113 : [EA618JA-13用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
