品番 : EA618JK-5.5
品名 : 3/8"DRx5.5mm ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3S-5.5 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 5.5mm |
外径 | 8.8mm | 全長 | 26mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 11:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |