品番 : EA618JL-10
品名 : 3/8"DRx 10mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3S-10L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 10mm |
| 外径 | 14.7mm | 全長 | 54mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 06:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0448ページ | ||||
代替品
![]() |
|

