詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JM-10

品名 : 3/8"DRx10mm [ナットキャッチ]ソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー TONE 型番 3SC-10
差込角 3/8” 対辺 10mm
サイズ D1:15mm、D2:17mm、
L1:7mm、L(全長):26mm、
d:8mm
重量 30g
ボルト・ナット類を落下させることなく作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

830 (税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/12 11:12現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA618JM-10 3/8"DRx10mm [ナットキャッチ]ソケット
EA618JM-12 3/8"DRx12mm [ナットキャッチ]ソケット
EA618JM-13 3/8"DRx13mm [ナットキャッチ]ソケット
EA618JM-14 3/8"DRx14mm [ナットキャッチ]ソケット
EA618JM-15 3/8"DRx15mm [ナットキャッチ]ソケット
EA618JM-17 3/8"DRx17mm [ナットキャッチ]ソケット
EA618JM-19 3/8"DRx19mm [ナットキャッチ]ソケット
EA618JM-22 3/8"DRx22mm [ナットキャッチ]ソケット
EA618JM-24 3/8"DRx24mm [ナットキャッチ]ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top