品番 : EA618JP-5.5
品名 : 3/8"DRx5.5mm 二重4角ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3E-5.5 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 5.5mm |
外径 | 10.7mm | 全長 | 27mm |
四角ボルト・ナット用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/03 19:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618JP-5.5 3/8"DRx5.5mm 二重4角ソケット |
EA618JP-7 3/8"DRx 7 mm 二重4角ソケット |
EA618JP-8 3/8"DRx 8 mm 二重4角ソケット |
EA618JP-10 3/8"DRx 10mm 二重4角ソケット |
EA618JP-13 3/8"DRx 13mm 二重4角ソケット |