詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JS-17

品名 : 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 3SCF-17F
差込角 3/8”
6ポイント
首振りタイプ
対辺 17mm 外径 34mm
全長 65mm
追加説明
カタログ価格

3,270 (税抜)/ 3,597 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 17:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618BU-17
  • 品番

    EA618BU-17

  • コメント

    首振り機能なし

バリエーション一覧
EA618JS-12 3/8"DRx12mm クロウフットレンチ
EA618JS-13 3/8"DRx13mm クロウフットレンチ
EA618JS-14 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ
EA618JS-15 3/8"DRx15mm クロウフットレンチ
EA618JS-16 3/8"DRx16mm クロウフットレンチ
EA618JS-17 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ
EA618JS-19 3/8"DRx19mm クロウフットレンチ
EA618JS-21 3/8"DRx21mm クロウフットレンチ
EA618JS-22 3/8"DRx22mm クロウフットレンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top