品番 : EA618K-16
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 760MS |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 17点 | 差込角 | 1/2” |
| ソケット(6角) | 10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm | ラチェットハンドル(ホールドタイプ) | 250mm |
| スピンナーハンドル | 300mm | エクステンションバー | 150mm |
| ボールジョイント | 60mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 21:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
代替品
![]() |
|

