品番 : EA618KK-12
品名 : 1/2"DRx12mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4S-12 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2インチ | 対辺 | 12mm |
| サイズ | D1:17.5mm、D2:22mm、 L1:10mm、L(全長):35mm、 d:10mm |
重量 | 55g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
