品番 : EA618KK-28
品名 : 1/2"DRx28mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4S-28 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2インチ | 対辺 | 28mm |
| サイズ | D1:38mm D2:30mm L1:19mm L(全長):43.5mm d:22mm |
重量 | 185g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
