品番 : EA618KK
品名 : 1/2"DR ソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HS412 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 12個組 | ||
| 対辺:10mm、外径:15mm、全長:35mm | |||
| 対辺:11mm、外径:16.2mm、全長:35mm | |||
| 対辺:12mm、外径:17.5mm、全長:35mm | |||
| 対辺:13mm、外径:18.8mm、全長:35mm | |||
| 対辺:14mm、外径:20mm、全長:35mm | |||
| 対辺:15mm、外径:21.5mm、全長:35mm | |||
| 対辺:16mm、外径:23mm、全長:36mm | |||
| 対辺:17mm、外径:24mm、全長:37mm | |||
| 対辺:18mm、外径:25mm、全長:37mm | |||
| 対辺:19mm、外径:26mm、全長:38mm | |||
| 対辺:20mm、外径:28mm、全長:38mm | |||
| 対辺:21mm、外径:29mm、全長:39mm | |||
| 差込角 | 1/2” | 総重量 | 900g |
| 付属品 | ホルダー | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,150 円(税抜)/ 8,965 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
