品番 : EA618KK-2
品名 : 1/2"DR ソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HD412 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 12点 | 差込角 | 1/2” |
| 対辺 | 10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm | 外径 | 15mm、16.2mm、17.5mm、18.8mm、20mm、22mm、23mm、24mm、25mm、26mm、28mm、29mm |
| 全長 | 35mm、35mm、35mm、35mm、35mm、35mm、36mm、37mm、37mm、38mm、38mm、39mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,150 円(税抜)/ 8,965 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/16 23:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
