品番 : EA618KM-15
品名 : 1/2"DRx15mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4D-15 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 15 |
| 外径 | 22mm | 全長 | 35mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
メイン画像
拡大
