品番 : EA618KN-60
品名 : 1/2"DRx21/32" ディープソケット(インチ/十二角)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4DB-21L |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 21/32 | 外径(mm) | 23 |
全長(mm) | 83 | サイズ(mm) | D2:22 L1:13 d:14 |
差込角 | 1/2” | 重量(g) | 160 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 16:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618KN-55です。