詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KP-41

品名 : 1/2"DR/ 16㎜ プラグソケット(マグネット付・六角)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 4P-16
スパークプラグ用
薄肉タイプ
全長(mm) 64 外径(mm) 21
対辺(mm) 16 差込角 1/2”
後端ローレット加工
6ポイント
先端マグネット付
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 10:49現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA618RK-516
  • 品番

    EA618RK-516

  • コメント

    メーカー異なります。

バリエーション一覧
EA618KP-41 1/2"DR/ 16㎜ プラグソケット(マグネット付・六角)
EA618KP-42 1/2"DR/ 18㎜ プラグソケット(マグネット付・六角)
EA618KP-43 1/2"DR/20.8㎜ プラグソケット(マグネット付・六角)
ウェブカタログ画像
※写真はEA618KP-43です。
  • ※写真はEA618KP-43です。
  • ※写真はEA618KP-43です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top