品番 : EA618ME-6
品名 : 1"DRx660mm クロスバー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 113 |
|---|---|---|---|
| バーのみ | |||
| 全長 | 660mm | 直径 | 28mm |
| 重量 | 3.2kg | ||
| ヘッドはEA618ME-2をご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/19 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618ME-1 1"DRx660mm T形スライドハンドル |
| EA618ME-6 1"DRx660mm クロスバー |
