詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618ML-41

品名 : 8mm/158mm T型BOXグリップレンチ(深型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 BTGW-08L
サイズ(mm) 8 軸長(mm) 158
ハンドル幅(mm) 91 重量(g) 145
六角ナット用
ソケット部の深さは60mm、自動車・バイク・自転車の整備に最適です。
追加説明
カタログ価格

2,560 (税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/19 20:52現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA565AB-8A
  • 品番

    EA565AB-8A

  • コメント

    ドライバー仕様

バリエーション一覧
EA618ML-41 8mm/158mm T型BOXグリップレンチ(深型)
EA618ML-42 10mm/158mm T型BOXグリップレンチ(深型)
ウェブカタログ画像
※写真はEA618ML-42です。
  • ※写真はEA618ML-42です。
  • ※写真はEA618ML-42です。

資料

拡大画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top